Držák pro samolepicí brusný kotouč PSA-H Ø 20 mm Ø hřídele 2.35 mm

Č. pol.: 4007220026939
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220026939
EAN/GTIN 4007220026939
Číslo výrobcu 42160002
Číslo L L51050 2048

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

Flexibilní držák brusných listů pro použití samolepicích brusných listů. držák brusných listů byl speciálně navržen pro výrobu nástrojů a forem.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PSA-H
  • OT./MIN, max.: 19100 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 18 mm
  • Ø Metrická hřídel: 2,35 mm
  • Délka, hřídel: 35 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní lepicí spoje zajišťují, že ronde je bezpečně přidržován na držák.
  • Jednoduchá a rychlá výměna nástrojů.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Použitie:

Doporučení pro použití: Při práci na úzkých poloměrech zvolte držák brusného listu o jednu velikost menší než brusný list, aby se vnější okraje brusného listu mohly přizpůsobit obrysu poloměru.
Typy pohonu: Pohon pružným hřídelem; Přímá bruska

Vhodné pro:

Při práci na malých poloměrech zvolte držák brusného listu o jednu velikost menší než brusný list, aby se vnější okraje brusného listu mohly přizpůsobit obrysu poloměru.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 20 m /s.