Uitvoering:
Omschrijving:
Flexibele slijpbladhouder voor het gebruik van zelfklevende slijpbladen. De slijpbladhouder is speciaal ontworpen voor de gereedschaps- en matrijzenbouw.
Kenmerk:
- PFERD type: PSA-H
- RPM, max.: 19100 RPM
- Uitvoering: niet gespecificeerd
- Breedte metrisch: 0 mm
- ø buiten metrisch: 18 mm
- Ø schacht metrisch: 2.35 mm
- Lengte, stift: 35 mm
Voordeel:
- Hoogste precisie en efficiëntie bij het bewerken van delicate werkstukken.
- Optimale toegang tot moeilijk bereikbare gebieden zoals boringen en holten door het trimmen tijdens het draaien te spreiden.
- Abrasieve korrels zijn ingebed in flexibele plastic filamenten, wat betekent dat het trimmen niet alleen werkt aan de punt, maar ook met de zijkanten.
Toepassing:
Toepassingsaanbevelingen: Bij de bewerking van smalle radiussen moet een kleinere slijpbladhouder dan het slijpblad gekozen worden, zodat de buitenkanten van het slijpblad zich aan de contour van de radius aan kunnen passen.
Type aandrijving: flexibele asaandrijving; rechte slijpmachine
T.b.v.:
Kies de slijphouder een maat kleiner dan het slijpplaatje bij het werken aan krappe radii, zodat de buitenste randen van het slijpplaatje zich aan de contour van de radius kunnen aanpassen.
Tip:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 20 m/s.