Karbidový pilník plochý 50 mm 10 zubů/cm, pro ocel, ocelové materiály > 54 HRC

Č. pol.: 4007220016435
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220016435
EAN/GTIN 4007220016435
Číslo výrobcu 14403041

Popis

Popis:

Ploché karbidové pilníky pro plánovač obrábění a konvexní povrchy. Tyto karbidové pilníky jsou dodávány v průmyslovém balení bez držáků karbidových pilníků. Obdélníkové pilníky, bulbous v příčný a podélný směr, se zuby na jedné straně.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HMF 5010
  • Třískový jistič: Bez
  • Zuby Pro CM: 10
  • Metrika šířky: 5 mm
  • Metrické délky: 50 mm
  • Výška: 10 mm

Výhoda:

  • Nejlepší pracovní výsledky díky radiálním a sférickým zubům.

Použitie:

Doporučení pro použití: Pilníky z tvrdokovu lze brousit. Karbidové pilníky bez třískového lámání jsou vhodné pro dosažení velmi vysoké kvality povrchu.
Typy pohonu: Manuální pohon

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné pro:

Pro dosažení velmi vysoké kvality povrchu používejte pilníky ze slinutého karbidu bez lámání třísek.
K dosažení vysokého úběru materiálu používejte pilníky ze slinutého karbidu s lámacími destičkami.
Pilníky z tvrdého kovu lze brousit.

Poznámka:

HMF 5010/1, HMF 13220/1: Obdélníkové pilníky s korunkou v příčném a podélném směru, s jednostrannými zuby.
HMF 5010/2, HMF 13220/2: Obdélníkový pilník s korunkou v příčném směru, se zuby na dvou stranách, z nichž jedna je opatřena lamači třísek.
Karbidové držáky pilníků (HMFH) objednávejte zvlášť.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo