Lime plate en carbure 50 mm, 10 dents/cm, pour aciers >54 HRC

Réf.: 4007220016435
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220016435
EAN / GTIN 4007220016435
Réf. fabricant 14403041

Description

Description:

Limes plates en carbure pour l'usinage de surfaces planes et convexes. Ces limes en carbure sont livrées dans des emballages industriels et sans porte-lime en carbure. Limes plates, bombées sur la longueur et la transversale, denture sur une face.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HMF 5010
  • Brise-copeaux: ohne
  • Dents par cm: 10
  • Largeur métrique: 5 mm
  • Longueur métrique: 50 mm
  • Hauteur: 10 mm

Avantage(s):

  • Meilleurs résultats de travail grâce à la denture radiale et bombée.

Utilisation:

Recommandations d'utilisation: Les limes en carbure sont réaffûtables. Les limes en carbure sans brise-copeaux conviennent à l'obtention d'une qualité de surface très élevée.
Types d'entraînement : Utilisation manuelle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Adapté(s) pour:

Utilisez des limes en carbure sans brise-copeaux pour obtenir une très grande qualité de surface.
Utilisez des limes en carbure avec brise-copeaux pour obtenir un enlèvement de matière élevé.
Les limes en carbure de tungstène peuvent être réaffûtées.

Remarque(s):

HMF 5010/1, HMF 13220/1 : limes rectangulaires, bombées dans le sens transversal et longitudinal, avec denture sur un côté.
HMF 5010/2, HMF 13220/2 : lime rectangulaire, bombée dans le sens transversal, avec denture sur deux côtés, dont l'un est pourvu de brise-copeaux.
Veuillez commander séparément les porte-limes en métal dur (HMFH).

Produits adaptés

Accessoires