Popis:
Frézované pilníky od společnosti Pferd jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění. Vzhledem k agresivnímu, frézovaného tvaru zubu s velkými komorami na čipech se zuby nezahltí. Obdélníkový pilník se zuby na třech stranách. Verze s rybářským prutem. Ploché strany se spirálovité zuby a třískový jistič, vysoká hrana s rovnými zuby. Vhodné pro obrábění pravoúhlých geometrií. Šikmé ozubení pro univerzální hrubovací a dokončovací operace na měkkých kovech. Vzhledem k tvaru frézovaného zubu s velkými komorami na třísky se zuby neucpávají. Tyto frézované listy jsou dodávány v průmyslovém balení.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 290
- Metrika šířky: 30 mm
- Ozubení: 2
- Metrické délky: 300 mm
- Výška: 6 mm
Výhoda:
- Velmi agresivní.
- Žádné ucpání díky velkým komorám na třísky.
Použitie:
- Doporučení k použití: Vyberte zuby 2 s 11 zuby Pro palce pro střední obrábění.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; vyrovnání; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Neželezný kov měkký
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Poznámka:
Uveďte požadované ozubení.