• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Angelfeile gefräst Flachstumpf 300mm Zahnung 2, Schruppen und Schlichten weicher Metalle

Artikel-Nr.: 4007220015667
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Gefräste Feile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220015667
EAN / GTIN 4007220015667
Herstellernummer 13101302
L-Nummer L51130 102
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Gefräste Feilen von PFERD TOOLS eignen sich besonders gut zum groben Zerspanen. Durch die aggressive, gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Rechteckige Feile mit Verzahnung auf drei Seiten. Ausführung mit Angel. Flache Seiten schrägverzahnt mit Spanbrecher, hohe Kante gerade verzahnt. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Schräge Verzahnung für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten an weichen Metallen. Durch die gefräste Zahnform mit großen Spankammern setzen sich die Zähne nicht zu. Diese gefrästen Feilblätter werden in Industrieverpackungen geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 290
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Zahnung: 2
  • Länge metrisch: 300 mm
  • Höhe: 6 mm

Vorteil:

  • Sehr aggressiv.
  • Kein Zusetzen dank der großen Spankammern.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wählen Sie Zahnung 2 mit 11 Zähnen pro Inch für die mittlere Zerspanung.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Egalisieren; Verrunden; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • NE-Metall weich
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Passende Produkte