Kombinovaný klíč SW 65mm D.528mm

Č. pol.: 40040650
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 40040650
EAN/GTIN 4018754018406
Číslo výrobcu 40040650
Číslo L L60010 1098
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti:
  • Špeciálna oceľ, oceľová sivá
  • DIN 894 do 85 mm

Charakteristika:

  • a: 19 mm
  • Dĺžka mm (L): 528 mm
  • Hmotnosť: 1900g
  • Šírka naprieč plochami [mm]: 65 mm
  • Šírka naprieč plochami 1 [mm]: 65 mm
  • šírka mm (b): 132 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka