Kombinovaný klíč SW 65mm D.528mm

Artiklové číslo: 40040650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 65 mm
Druh produktu Klíče
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch lesklá, čistá
Norma DIN 894
Celková délka L 528 mm
Sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40040650
EAN / GTIN 4018754018406
Číslo výrobce 40040650
L-číslo L60010 1098
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 894 do 85 mm

Charakteristika:

  • a: 19 mm
  • Délka mm (L): 528 mm
  • Hmotnost: 1900g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 65 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 65 mm
  • Šířka mm (b): 132 mm