Prevedenie:
namontováno
Popis:
Svařované z profilové oceli a ocelové trubky, práškově lakovaná modrá RAL 5007. Ložná plocha z voděodolné překližky. Řízení točny s řídicí pákou a rukojetí. Kola s pneumatikami, náboje s válečkovými ložisky. Řídicí páka s bezpečnostní rukojetí s měkkým krytem rukojeti a automatickým tlumeným návratem do klidové polohy. Automatická parkovací brzda působící na přední kola splňuje evropskou normu EN 1757-3.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Užitečná délka plochy (mm): 1060
Užitečná šířka plochy (mm): 600
Výška ložného prostoru (mm): 308
Celková délka (mm): 1272
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 1192
Pneumatiky: Vzduch
Velikost kola (mm): 260 x 85