Execuţie:
montat
Descriere:
Sudat din oțel profil și tub de oțel, vopsit în câmp electrostatic albastru RAL 5007. Suprafață de încărcare din placaj rezistent la apă. Direcție cu placă turnantă cu cârmă și mâner. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Cârmă cu mâner de siguranță cu capac moale și revenire automată amortizată în poziția de repaus. Frâna de parcare automată care acționează asupra roților din față respectă standardul european EN 1757-3.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea utilă a suprafeței (mm): 1060
Lățimea utilă a suprafeței (mm): 600
Înălțimea zonei de încărcare (mm): 308
Lungime totală (mm): 1272
Lățime totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 1192
Pneuri: Aer
Dimensiune roată (mm): 260 × 85