Sada šroubováků SwissGrip Evo pro šrouby Torx®

Č. pol.: 38440.
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 38440.
EAN/GTIN 7610733296699
Číslo výrobcu PB 38440.
Číslo L L60060 101357

Popis

Popis:

  • Sada šroubováků SwissGrip Evo
  • pro šrouby Torx®
  • přesné, rozměrově přesné hroty, optimální uložení ve šroubech
  • Optimalizovaný tvar rukojeti pro maximální přenos síly a bezkonkurenčně vysoký točivý moment
  • Nejvyšší ergonomie SwissGrip Evo zajišťuje snadnou práci bez únavy.
  • protiskluzové a s dobrou přilnavostí – pro bezpečné a přesné použití za všech podmínek
  • vnitřní jádro ze 100% recyklovaného materiálu, vnější jádro s podílem recyklovaného materiálu, pro maximální životnost
  • moderní 3-komponentní materializace: chemicky a mechanicky vysoce odolný, udržitelný, odolný
  • ColorCode, trvalé laserové značení na konci rukojeti – rychlá identifikace profilu/velikosti šroubu
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost při vysoké tvrdosti
  • laserově označeno sériovým číslem, doživotní záruka