Jeu de tournevis SwissGrip Evo pour vis Torx®

Réf.: 38440.
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 38440.
EAN / GTIN 7610733296699
Réf. fabricant PB 38440.
Article hors catalogue L60060 101357

Description

Description:

  • Jeu de tournevis SwissGrip Evo
  • pour vis Torx®
  • pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
  • Forme de manche optimisée pour une transmission maximale de la force et des couples de rotation inédits
  • L’excellente ergonomie du SwissGrip Evo permet de travailler facilement, sans se fatiguer
  • antidérapant et structuré - pour une utilisation sûre, précise dans toutes les conditions
  • cœur en matériau 100 % recyclé, enveloppe avec partie recyclée, pour une durabilité extrême
  • fabrication moderne tri-composant : excellente résistance chimique et mécanique, durable, résistant
  • Color Code, gravure laser durable sur extrémité du manche – identification rapide de profil/taille de vis
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps