Juego de destornilladores SwissGrip Evo p

N.º do artigo: 38440.
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 38440.
EAN/GTIN 7610733296699
Número do fabricante PB 38440.
Número L L60060 101357

Descrição

Descrição:

  • Juego de destornilladores SwissGrip Evo
  • para tornillos Torx®
  • puntas precisas de dimensiones exactas; ajuste óptimo en los tornillos
  • Forma de mango optimizada para máxima transmisión de fuerza y pares de apriete elevados sin igual
  • Máxima ergonomía de SwissGrip Evo para trabajar sin esfuerzo
  • Antideslizante y de buen agarre, para trabajar con seguridad y precisión en cualquier condición
  • Núcleo interno de material 100 % reciclado y núcleo externo con contenido reciclado; p. máx. durabilidad
  • Acabado moderno de 3 componentes: gran resistencia química y mecánica, sostenible, robusto
  • ColorCode, etiquetado láser duradero en extremo mango: rápida identificación de perfil y tamaño de tornillo
  • aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida