SER 0375 D16 Držáky pro vnější závitování

Č. pol.: 3810075
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3810075
EAN/GTIN 7291075093988
Číslo výrobcu 3810075
Číslo L L24090 296

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami pro vrstvení

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Výška dríku (H): 0.38″
  • Šírka stopky (B): 0.38″

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky