SER 0375 D16 Vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo

Št. art.: 3810075
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARTHREAD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3810075
EAN/GTIN 7291075093988
Številka proizvajalca 3810075
L-število L24090 296

Opis

Opis:

Polaganje navojev Indeljivo imetnikov

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Višina vpenjala (H): 0,38″
  • Širina vpenjala (B): 0,38″

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARTHREAD" Poglej vse