Avmagnetiseringsenhet 280 mm

Art-nr: 380861 280
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Polplattlängd 280 mm
polplattornas bredd 220 mm
Bredd 266 mm
höjd 87 mm
inträngningsdjup 50 mm
effektförbrukning 920 W
vikt 18 kg
Avmagnetiserare-effektivitetsklass (DMC) ++
Energiförsörjning Nätdriven
kapslingsklass IP 20
Inkopplingstid 100 %
Produktslag Avmagnetiseringsinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380861 280
EAN/GTIN 2050001717658
Tillverkarens nummer 890.02-280

Benämning

Utförande:

  • Strömförsörjning 230 V/50 Hz, kapslingsklass IP20, effekt max. 920 W.Strömförsörjning 230 V/50 Hz, kapslingsklass IP20, effekt max. 920 VA.
  • För kontinuerlig drift.

Användningsdata:

Avmagnetiseringsenheterna är lämpliga för användning i mätlaboratorier, verkstäder och produktionsmiljö. De avmagnetiserar lagerringar, stansverktyg, matriser och liknande på ett mycket effektivt sätt.