Lamelový blok (jednoduchý, nemagnetický), Typ: 6

Č. pol.: 380820 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 90 mm
Šírka 62 mm
Výška 33 mm
Vykonanie rovná
Smer pólu pozdlžny
Hmotnosť 0,8 kg
Typ výrobku Lamelový blok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380820 6
EAN/GTIN 4045197311016
Číslo výrobcu 248.60-90X62X33-LE

Popis

Prevedenie:

  • Oceľovo-mosadzné spojenie.
  • Pozdĺžne a priečne pólové členenie. Rovné alebo s prizmou.
  • Lamely z 1 mm mosadze/3 mm ocele, zlepené bez kotvy.
  • Samotné lamelové bloky nie sú magnetické.
  • Výšková tolerancia ± 0,5 mm.

Použitie:

  • Použiteľné iba v spojení s magnetickými upínacím doskami na obrábanie nepravidelných obrobkov.
  • Do blokov sa môžu zapracovať všetky druhy profilovania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka