Bloc lamelar (individual, nemagnetic), Tip: 6

Cod articol.: 380820 6
Reducere
130,81 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cu orificiu de centrare nu
Lungime 90 mm
Lăţime 62 mm
Înălţime H 33 mm
Tip produs Bloc de strângere
Cu filet nu
Greutate 0,8 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 380820 6
EAN / GTIN 4045197311016
Număr producător 248.60-90X62X33-LE
Producător/responsabil SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descriere

Execuţie:

  • Liant oţel-alamă.
  • Interval polar longitudinal şi transversal. Plat sau cu prismă.
  • Lamele din alamă 1 mm / oţel 3 mm, prinse fără bară de legătură.
  • Blocurile lamelare nu sunt magnetice.
  • Toleranţă a înălţimii ± 0,5 mm.

Aplicaţie:

  • Utilizabile doar împreună cu mese de prindere magnetice pentru prelucrarea pieselor neregulate.
  • În blocuri se pot integra orice tip de profilări.