Bloczki płytkowe, pojedyncze, niemagnetyczne, Typ: 6

Nr art.: 380820 6
Rabat
650,78 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Z otworem centrującym
nie
Długość
90 mm
Szerokość
62 mm
Wysokość H
33 mm
Wersja
płaski
Kierunek biegunów
Wzdłużnie
Rodzaj produktu
Szczęka blokowa
Z gwintem
nie
Masa
0,8 kg
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380820 6
EAN / GTIN 4045197311016
Numer producenta 248.60-90X62X33-LE
Producent/osoba odpowiedzialna SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

  • Połączone płytki stalowe i mosiężne.
  • Podłużny i poprzeczny podział biegunów. Płaski albo z rowkiem pryzmowym.
  • Płytki mosiężne 1 mm / stalowe 3 mm, klejone bez kotew.
  • Same bloki płytkowe nie są magnetyczne.
  • Tolerancja wysokości ± 0,5 mm.

Zastosowanie:

  • mogą być stosowane do obróbki przedmiotów o nieregularnych kształtach tylko w połączeniu z magnetycznymi płytami mocującymi
  • możliwość dowolnego wyprofilowania bloków.