Lamelový blok (jednoduchý, nemagnetický) 2

Č. pol.: 380820 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 72 mm
Šírka 45 mm
Výška 22 mm
Prevedenie rovná
Smerovanie pólov priecny
Hmotnosť 0,5 kg
Druh produktu Lamelový blok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380820 2
EAN/GTIN 4045197310972
Číslo výrobcu 248.60-72X45X22-QE

Popis

Prevedenie:

  • Oceľovo-mosadzné spojenie.
  • Pozdĺžne a priečne pólové členenie. Rovné alebo s prizmou.
  • Lamely z 1 mm mosadze/3 mm ocele, zlepené bez kotvy.
  • Samotné lamelové bloky nie sú magnetické.
  • Výšková tolerancia ± 0,5 mm.

Použitie:

  • Použiteľné iba v spojení s magnetickými upínacím doskami na obrábanie nepravidelných obrobkov.
  • Do blokov sa môžu zapracovať všetky druhy profilovania.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka