Bloc lamelar (individual, nemagnetic), Tip: 2

Cod articol.: 380820 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cu orificiu de centrare nu
Lungime 72 mm
Lăţime 45 mm
Înălţime H 22 mm
Tip produs Bloc de strângere
Cu filet nu
Greutate 0,5 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 380820 2
EAN / GTIN 4045197310972
Număr producător 248.60-72X45X22-QE
Producător/responsabil SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de

Descriere

Ausführung:

  • Stahl-Messing-Verbindung.
  • Längs- und Querpolteilung. Eben oder mit Prisma.
  • Lamellen aus 1 mm Messing / 3 mm Stahl, verklebt ohne Zuganker.
  • Lamellen-Blöcke selbst sind nicht magnetisch.
  • Höhentoleranz ± 0,5 mm.

Verwendung:

  • Nur in Verbindung mit Magnetspannplatten einsetzbar für die Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke.
  • In die Blöcke können jede Art von Profilierungen eingearbeitet werden.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript