{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| mit Zentrierbohrung | nein | |
| Länge | 72 mm | |
| Breite | 45 mm | |
| Höhe H | 22 mm | |
| Ausführung | eben | |
| Polrichtung | quer | |
| Produktart | Spannblock | |
| mit Gewinde | nein | |
| Gewicht | 0,5 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 380820 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197310972 | |
| Herstellernummer | 248.60-72X45X22-QE | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |