Permanentné magnetické skľučovadlo, jemné rozstupy priečnych pólov 600

Č. pol.: 380500 600
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka pólovej dosky 600 mm
Šírka 200 mm
Výška 51 mm
Tolerancia výšky +0,5 / -2 mm
Výška magnetického poľa 6 mm
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 8 mm
Hmotnosť 52,4 kg
Menovitá prídržní sila 80 N/cm2
Druh produktu Magnetická upínacia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380500 600
EAN/GTIN 4045197310729
Číslo výrobcu 243.01-600X200

Popis

Prevedenie:

  • Silne priliehavý, neodymový, magnetický systém
  • Priebežné priečne pólové členenie.
  • Konštantná priliehavosť cez celú šírku a na pozdĺžnych bočných plochách pólovej dosky.
  • Lamely z 0,5 mm mosadze / 1,4 mm ocele.

Použitie:

  • Pre brúsne a elektroerozívne stroje.
  • Univerzálne upínanie malých, stredných a veľkých obrobkov každej hrúbky. (Obzvlášť vhodné pre tenké obrobky).
  • Je zabezpečená konštantná priliehavá sila cez celú šírku a na pozdĺžnych bočných plochách.
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
    Dĺžka pólovej dosky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka