{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Póluslap hossza | 600 mm | |
Szélesség | 200 mm | |
Magasság | 51 mm | |
Magasságtűrés | + 0,5 / − 2 mm | |
Mágneses mező magassága | 6 mm | |
Póluslap kopóréteg vastagság | 8 mm | |
Súly | 52,4 kg | |
Névleges tapadóerő | 80 N/cm2 | |
Termék fajtája | Mágnesasztal |
Cikkszám | 380500 600 | |
EAN / GTIN | 4045197310729 | |
Gyártó száma | 243.01-600X200 |