Permanentmagnetplatta, fin tvärpoldelning 600 mm

Art-nr: 380500 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Polplattlängd 600 mm
Bredd 200 mm
höjd 51 mm
Höjdtolerans +0,5 / -2 mm
magnetfälthöjd 6 mm
polplattans slipmån 8 mm
vikt 52,4 kg
nominell vidhäftningskraft 80 N/cm2
Produktslag Magnetspännplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380500 600
EAN/GTIN 4045197310729
Tillverkarens nummer 243.01-600X200

Benämning

Utförande:

  • Neodymmagnetsystem med hög vidhäftningskraft
  • Genomgående tvärpoldelning.
  • Konstant vidhäftningskraft över polplattans hela bredd och längsgående sidoytor.
  • Lameller av 0,5 mm mässing / 1,4 mm stål.

Användningsdata:

  • För slip- och erosionsmaskiner.
  • universell uppspänning av små, medelstora och stora arbetsstycken oavsett tjocklek (särskilt lämplig för tunna arbetsstycken).
  • Säkerställd konstant fasthållningskraft över hela bredden och de längsgående sidytorna.
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
    Polplattlängd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen