SER 2525 M16D Držáky pro vnější závitování

Č. pol.: 3800219
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3800219
EAN/GTIN 7291075114027
Číslo výrobcu 3800219
Číslo L L24090 139

Popis

Popis:

Závitový držák nástroje, délka hlavy (LH) 38 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka hlavy (LH) 38 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky