SER 2525 M16D External Threading Drophead Toolholders

Artikelnummer: 3800219
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARTHREAD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3800219
EAN/GTIN 7291075114027
Nummer fabrikant 3800219
L-nummer L24090 139

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder met schroefdraad, koplengte (LH) 38 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 38 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts