SEL 2525 M16 Držáky pro vnější závitování

Č. pol.: 3800007
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3800007
EAN/GTIN 7291075067040
Číslo výrobcu 3800007
Číslo L L24090 18

Popis

Popis:

Závitový držák

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky