• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEL 2525 M16 Klemmhalter für die Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 3800007
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARTHREAD
Herstellerbezeichnung Gewinde Werzeughalter
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3800007
EAN / GTIN 7291075067040
Herstellernummer 3800007
L-Nummer L24090 18

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm