Súprava upínacích prvkov, Menovitý rozmer T-drážky / závit: 12/M12

Č. pol.: 375405 12/M12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer T-drážky / závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6530
Menovitý rozmer T-drážky 12 mm
Závit M12
Výška upínania 2-násobné upnutie 2 mm - 270 mm
Výška upínania 4-násobné upnutie 2 mm - 160 mm
Drevená krabica Dĺžka 460 mm
Drevená krabica Šírka 330 mm
Drevená krabica Výška 50 mm
Druh produktu Upínací prvok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 375405 12/M12
EAN/GTIN 4020772083595
Číslo výrobcu 83592
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Pozostávajúce z rôznych upínacích prvkov, ktoré sú potrebné na rýchle upínanie nástrojov, prípravkov alebo obrobkov na stoloch s T-drážkou. Všetky diely sú z ušľachtilej ocele a môžu sa objednať samostatne.

Rozsah dodávky:

Očkoplochý kľúč, skrutková pasta, drevená debnička

Rozsah dodávky:

Skrutky s T-drážkou c. 375300 DIN 787: 4 ks/ 80 mm;
4 ks/ 125 mm;
2 ks/ 50 mm
Kolíkové skrutky c. 375380 DIN 6379: 4 ks/ 100 mm
Úpinka c. 372000 DIN 6314 Z: 4 ks/ 14×100
vysoké matice c. 375385 DIN 6330 B: 6 ks
Predlžovacie matice c. 375395: 4 ks
Univerzálne upínacie podložky c. 372200: 4 ks/ Veľ. 2;
4 ks/ Veľ. 3
Kuželová podložka tvar G c. 375360 DIN 6319 G: 6 ks
Stahovacie upínacie celuste c. 375110: 4 ks/ Veľ. 12
Pružiaci držiak úpinky c. 370850: 4 ks/ Veľ. 12
Kefa na T-drážky c. 375512

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka