{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6530 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 12 mm | |
Závit | M12 | |
Výška upnutí 2x upnutí | 2 mm - 270 mm | |
Výška upnutí 4x upnutí | 2 mm - 160 mm | |
Délka dřevěné kazety | 460 mm | |
Šířka dřevěného boxu | 330 mm | |
Výška dřevěného boxu | 50 mm | |
Druh produktu | Upinaci jednotka |
Katalogové číslo | 375405 12/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772083595 | |
Číslo výrobce | 83592 |