Upínky so stupňovitými zubami, DIN 6314 Z, Šírka drážky×celková dĺžka: 7X50

Č. pol.: 372000 7X50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky×celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6314Z
Norma DIN 6314 Z
Šírka štrbiny 7 mm
Celková dĺžka 50 mm
Výška 10 mm
Šírka 20 mm
pre upínacie skrutky M6
Druh produktu Úpinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 372000 7X50
EAN/GTIN 4020772070359
Číslo výrobcu 70359
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Použitie:

Iba v spojení s univerzálnymi upínacími podložkami č. 372200.

Materiál:

Zušľachtená oceľ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka