Vysoká matica M14

Č. pol.: 375385 M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6330B
Závit M14
Celková dĺžka 21 mm
Rozmer cez steny SW 21 mm
Rohový rozmer e 23,4 mm
Zväzok-⌀ 28 mm
Výška zväzku 4,5 mm
Druh produktu Matica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375385 M14
EAN/GTIN 4020772082321
Číslo výrobcu 82321

Popis

Prevedenie:

Vysoká matica (= 1,5 d vysoká) s jedným plochým koncom na uloženie na podložku č. 375340 a jedným guľatým koncom na uloženie v kužeľových podložkách č. 375355 D alebo č. 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.
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
    Závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka