Veržlė, Sriegis: M14

Prekės Nr.: 375385 M14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
357 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6330B
Sriegis M14
Bendras ilgis 21 mm
Rakto dydis SW 21 mm
Kampo dydis e 23,36 mm
Riebokšlio ⌀ 28 mm
Riebokšlio aukštis 4,5 mm
Produkto rūšis Veržlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375385 M14
EAN / GTIN 4020772082321
Gamintojo numeris 82321
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Šešiabriaunė veržlė (= 1,5 d aukščio) su vienu plokščiu galu,tvirtinimui su atramine poveržle Nr. 375340 ir vienu užapvalintu galu tvirtinimui su poveržlėmis Nr. 375355 D arba Nr. 375360 G.

Standartas:

DIN 6330 B

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 10.