Perusmutteri M14

Tuote nro.: 375385 M14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 6330B
Kierre M14
Kokonaispituus 21 mm
Avainkoko SW 21 mm
Kulmamitta e 23,4 mm
Laipan ⌀ 28 mm
Laipan korkeus 4,5 mm
Tuotetyyppi Mutteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375385 M14
EAN / GTIN 4020772082321
Valmistajan numero 82321

Kuvaus

Malli:

Korkea mutteri (=1,5 d korkea), tasainen pää, aluslevyjen nro 375340 asettamiseen ja pallopää, kartiokuppilevyjen nro 375355 D tai nro 375360 G asettamiseen.

Standardi:

DIN 6330 B

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10
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
    Kierre Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin