Skrutka so stopkou, Závit M × dĺžka L: M8X100

Č. pol.: 375381 M8X100
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × dĺžka L Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M8×100
Dĺžka L 89 mm
Dĺžka a 89 mm
Dĺžka b 63 mm
Druh produktu Skrutka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 375381 M8X100
EAN/GTIN 4069515013833
Číslo výrobcu 375381 M8X100
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Závit valcovaný.

Použitie:

Na individuálne zostavenie skrutiek s T-drážkou v spojení s posuvnými blokmi č. 375315 − 375330, maticami č. 375385 − 378395 a podložkami č. 375340 − 375360.

Materiál:

Zušľachtená oceľ
Trieda pevnosti: 8,8