{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | 510 | |
| Menovitý rozmer T-drážky | 12 mm | |
| Závit | M10 | |
| Výška kameňa | 14 mm | |
| Šírka e | 18 mm | |
| Šírka a | 11,7 mm | |
| Výška k | 7 mm | |
| Druh produktu | Drážkový kameň |
| Číslo položky | 375330 12/M10 | |
| EAN/GTIN | 4020772080259 | |
| Číslo výrobcu | 80259 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |