{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Není dostupná žádná hlava šroubu | |
| S nákružkem | ne | |
| Jmenovitá délka L | 100 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M8 | |
| Délka závitu b | 63 mm | |
| Stoupání závitu P | 1,25 mm | |
| Povrch | Se speciální úpravou | |
| Provedení stopky | Částečný závit | |
| Druh produktu | Závrtný šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Celková délka L2 | 100 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Třída pevnosti | 8.8 |
| Katalogové číslo | 375381 M8X100 | |
| EAN / GTIN | 4069515013833 | |
| Číslo výrobce | 375381 M8X100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |