Skrutkovacia podpera Atlas 140

Č. pol.: 374000 140
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6430S
najvyššia výška podložky 140 mm
najmenšia výška podložky 100 mm
Hlava SW 46 mm
Šírka štrbiny 18 mm
Nosnosť 60 kN
Druh produktu Skrutkovacia podpera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 374000 140
EAN/GTIN 4020772072551
Číslo výrobcu 72553

Popis

Prevedenie:

  • Vreteno z ušľachtilej ocele; teleso zo sivej liatiny.
  • Vreteno s trapézovým závitom.

Poznámka:

S centrovacím otvorom ⌀ 12 mm pre nástavce č. 375000375030.