Atlas-skruebuk 140 mm

Art.-nr.: 374000 140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6430S
Maks. understøtningshøjde 140 mm
Mindste anlægshøjde 100 mm
Hoved-SW 46 mm
Slidsbredde 18 mm
Bærekraft 60 kN
Produkttype Skruebuk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 374000 140
EAN/GTIN 4020772072551
Producentnummer 72553

Betegnelse

Udførelse:

  • Spindel af sejhærdet stål; enhed af gråt støbejern.
  • Spindel med trapezgevind.

Bemærk:

Med centrerhul ⌀ 12 mm til forsatser nr. 375000375030.