Šroubovací podpěrka Atlas, Nejvyšší výška uložení: 140mm

Artiklové číslo: 374000 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nejvyšší výška uložení (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 6430S; Atlas-Schraubbock
Nejvyšší výška uložení 140 mm
Minimální dosedací výška 100 mm
Hlava SW 46 mm
Šířka drážky 18 mm
Nosnost 60 kN
Druh produktu Svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374000 140
EAN / GTIN 4020772072551
Číslo výrobce 72553
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

  • Vřeteno ze zušlechtěné oceli; korpus z šedé litiny (GG).
  • Silné vřeteno s trapézovým závitem.

Poznámka:

Se středicím otvorem ⌀ 12 mm pro nástavce č. 375000 – 375030.