Drážkový T-kameň 20

Č. pol.: 370560 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 508
  • Materiál: Zušľachtená oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Norma DIN 508
Šírka a 19,7 mm
Šírka e 32 mm
Výška k 12 mm
Dĺžka 32 mm
Veľkosť závitu M16
Výška kameňa 24 mm
Menovitý rozmer T-drážky 20 mm
so závitom Áno
Materiál Zušľachtená oceľ
Trieda pevnosti 10
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370560 20
EAN/GTIN 4020772080181
Číslo výrobcu 80184

Popis

Použitie:

Na kombináciu s kolíkovými skrutkami podľa normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.