Drážkový T-kameň 12

Č. pol.: 370530 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 541 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 508
  • Materiál: Zušľachtená oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 508
Norma DIN 508
Šírka a 11,7 mm
Šírka e 18 mm
Výška k 7 mm
Dĺžka 18 mm
Veľkosť závitu M10
Výška kameňa 14 mm
Menovitý rozmer T-drážky 12 mm
so závitom Áno
Materiál Zušľachtená oceľ
Trieda pevnosti 10
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370530 12
EAN/GTIN 4020772080037
Číslo výrobcu 80036

Popis

Použitie:

Na kombináciu s kolíkovými skrutkami podľa normy.

Norma:

DIN 508

Materiál:

Kalená oceľ, pevnosť 10.

Poznámka:

Plná zaťažiteľnosť iba pri zoskrutkovaní cez celkovú dĺžku závitu.