Sťahovacia svorka s excentrom M10

Č. pol.: 370051 M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka L 54 mm
Výška H 29 mm
Šírka B1 40 mm
Šírka B2 12 mm
Upínací zdvih 5 mm
Upínacia sila 5,5 kN
maximálny uťahovací moment 55 Nm
Druh produktu Sťahovací upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370051 M10
EAN/GTIN 4059245559732

Popis

Výhoda:

  • Kompaktný dizajn.
  • Rýchle a jednoduché upínanie komponentov pomocou sťahovania.

Použitie:

Na bočné upínanie úzkych a širokých obrobkov. Zavedenie upínacej sily excentrickým nastavením s dodatočným účinkom sťahovania.

Materiál:

Teleso z tvrdenej ocele, brunované.