Etau plaqueur avec excentrique M10

Réf.: 370051 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 54 mm
Hauteur H 29 mm
Largeur B1 40 mm
Largeur B2 12 mm
Course de serrage 5 mm
Force serrage 5,5 kN
Couple de serrage maximal 55 Nm
Type de produit Etau plaqueur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370051 M10
EAN / GTIN 4059245559732

Description

Avantage(s):

  • Construction compacte.
  • Serrage rapide et aisé de pièces avec placage.

Utilisation:

Pour le serrage latéral de pièces étroites et larges. Introduction de la force de serrage par réglage excentrique avec effet de placage supplémentaire.

Matière(s):

Boîtier en acier pour traitement thermique, bruni.