{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Niederzugspanner mit Exzenter | |
| Rosca M | M10 | |
| Tipo de producto | Tensor de tracción hacia abajo | |
| Longitud del cuerpo base L3 | 54 mm | |
| Altura del cuerpo base H3 | 29 mm | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 370051 M10 | |
| EAN / GTIN | 4059245559732 | |
| Número del fabricante | K1695.101 | |
| Fabricante/responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |