{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség A | 120 mm | |
Befogási tartomány b | 173 mm | |
Pofamagasság C | 40 mm | |
Alaptest hossza a | 340 mm | |
Alaptest szélesség B | 193 mm | |
Teljes magasság c | 90 mm | |
Szorítóhorony távolság | 160 mm | |
Szorítóhorony szélesség | 17 mm | |
Maximális teljes hossz L4 | 556 mm | |
Súly | 18 kg | |
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | BM satu szürke | |
Termék fajtája | Fúrógép satu |
Cikkszám | 365035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197770691 |