• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Ruční svěrák pro vrtačky, Šířka čelistí A: 120mm

Artiklové číslo: 365035 120
Sleva
11 450,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 0 mm
Rozsah upnutí max., 1 173 mm
Rozsah upnutí 1
Rychlé nastavení rozsahu upnutí ne
Možné upnutí potrubí ano
Celková délka max. L 556 mm
Celková šířka B 193 mm
Celková výška H 90 mm
Délka základního tělesa a 340 mm
Šířka základního tělesa B 193 mm
Šířka čelisti A 120 mm
Výška čelistí h 40 mm
Vyměnitelné čelisti ne
Šířka upínacích drážek 17 mm
S otvorem ne
Se závitem ne
S velikostí klíče ne
Oscilační čelist ne
Výkyvné ne
Provedení mechanický
S otočnou deskou ne
Hmotnost 18 kg
Materiál litina
Povrch Kalené; broušeno
Přesnost 0,1 mm
Vzdálenost upínacích drážek 160 mm
Druh produktu Ruční svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 365035 120
EAN / GTIN 4045197770691
Číslo výrobce 365035 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Stabilní konstrukce se silným vřetenem.
  • Kalené a broušené čelisti.
  • Přesné upínání díky ploché dráze vedení.
  • Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily, jedna čelist hladká.
  • Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti odsazené.

Použití:

K upínání obrobků na vrtačkách.

Materiál:

Těleso a pohyblivá čelist z robustní speciální litiny.

Přesnost:

Do 0,10 mm.