Tensores autocentrantes 120A mm

Número de artículo: 363300 120A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Peso 7,6 kg
L 180 mm
B 120 mm
Altura H 59 mm
Medida de referencia 80 mm
Par de apriete máximo 100 Nm
Fuerza de apriete máxima 28 kN
Código de colores HOLEX ZS 120
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 363300 120A
EAN / GTIN 4067263101116

Descripción

Ejecución:

  • Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
  • Completamente nitrurado por plasma y lado inferior fresado con precisión.
  • Sujeción de piezas en bruto y piezas acabadas con levantamiento mínimo de mordazas / componentes.
  • Girando la mordaza se puede modificar la gama de sujeción.
Incluye GARANT ZeroClamp Adaption con calibre de puntas 80 mm.
Incluye 4 pernos de sujeción ZeroClamp.

Aplicación:

Perfecto para mecanizado de 5 lados. Sujeción centrada.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.° 363310363324.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base, husillo, tuercas de husillo y cuatro pernos de sujeción adecuados para la consola de automatización n.° 360164 XP80Z.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.° 656050, vaso n.° 642229 13, estación de montaje n.° 358595 80.

Nota:

Adecuado para el sistema de automatización GARANT Turntable en combinación con la consola de automatización n.° 360164 XP80Z. Las mordazas de contacto adecuadas n.° 363310 - 363324 no están incluidas en el suministro. La posición de sujeción S2 se genera al girar la mordaza.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios