Stacionárny strojový zverák, Typ: 150M

Č. pol.: 362175 150M
Zľava
546,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
334 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Typ: Metrické

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ Metrické
Rozsah upínania b 0 mm - 232 mm
Upínacia sila 36 kN
Výška základného telesa c +/- 0,012 73 mm
Výška čeľusti C 44,5 mm
Šírka čeľustí A 151 mm
Dĺžka základného telesa a 427 mm
Šírka základného telesa B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Vzdialenosť otvorov f 98,4 mm
Rozmer cez steny SW 19 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo NC-HOLEX
Rýchle prestavenie nie
Upínacie čeľuste vymeniteľné Áno
Druh produktu Strojový zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 362175 150M
EAN/GTIN 4062406384081
Číslo výrobcu 362175 150M
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Robustné základné teleso vyrobené z liatiny, vodiace dráhy a základňa tvrdené. Čistiace otvory v základnom telese pre dobrý odvod triesok. Znížený zdvih komponentov vďaka špeciálnemu pôsobeniu sily v pohyblivej čeľusti.

Použitie:

Všestranne použiteľný upínací prostriedok pre obrábacie centrá.

Rozsah dodávky:

Vrátane 2 × nadstavbových čeľustí, 1 × predných nadstavbových čeľustí č. 362181, 1 × predných nadstavbových čeľustí č. 362182 a 1 × ručnej kľučky.

Zvláštní příslušenství:

Nástavbové čeľuste č. 362177 - 362183, kľučka č. 362190, sada náhradných dielov č. 362199. Upevnenie pomocou skrutiek s drážkou č. 375300 a zarovnanie pomocou drážkových kameňov č. 375365.

Poznámka:

Rozmery na vyrovnanie nie sú kompatibilné s inými výrobkami.
Metrická verzia – skrutky a závity v metrickom vyhotovení, pohon 6-hran = SW 19 mm.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Používajte len na rovnom a čistom podklade.
  • Na priemyselné použitie.
  • Používajte iba v uzavretých miestnostiach.
  • Používajte na upínanie obrobkov.
  • Na upínanie obrobkov v surovom alebo čiastočne opracovanom stave.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Žiadna montáž komponentov, ktoré nespĺňajú špecifikácie.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Používajte iba originálne náhradné diely a opotrebovateľné diely.
  • Neprevádzkujte mimo prevádzkových parametrov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky